Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 29JV95 Vágásálló kesztyűk Szürke Latex 2xl Pr | AB8VNV

CONDOR 29JV95 Vágásálló kesztyű Szürke Latex 2xl Pr

Raktáron
Tétel: AB8VNV Modell: 29JV95

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok500-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
Vissza anyagPoliészter
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseRánc
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekSzürke
MandzsettaRugalmas
vágásVarrat nélküli kötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagPoliészter / Latex
UjjstílusTele
Nyomtáv10
KézJobb bal
Csülökbetét anyagPoliészter
Hossz10.625 "
Liner MaterialPoliészter
Pálma anyagPoliészter / Latex
SzúrásállóIgen
Méret2XL
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.49
Hajó hossza (cm)27
Hajószélesség (cm)11.99
HS-kód6116106500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 29JV91 Vágásálló kesztyű Szürke Latex S Pr | AB8VNQ 29JV919"S2€7.38
CONDOR 29JV92 Vágásálló kesztyű Szürke Latex M Pr | AB8VNR 29JV929.375 "M2€7.38
CONDOR 29JV93 Vágásálló kesztyű Szürke Latex L Pr | AB8VNT 29JV939.875 "L2€7.38
CONDOR 29JV94 Vágásálló kesztyű Szürke Latex Xl Pr | AB8VNU 29JV9410.25 "XL2€7.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 29JV95 Vágásálló kesztyű Szürke Latex 2xl Pr
€7.38 /csomag