COLLOMIX XO6 kézi mixer, 110 V, 2-7/64 LE, 8 hüvelyk hosszúság | AF9CWR 29UK11

COLLOMIX XO6 kézi keverő, 110 V, 2-7/64 LE, 8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AF9CWR Modell: XO6Kereszthivatkozás: 29UK11

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,388.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi keverő
KeretAcél
FogantyúkAcél
HP2-7/64
ZárórendszerBiztonsági zár az indítóhöz
Motor110V
Nettó súly15.4 font
Teljes magasság37 "
Teljes hossz8"
Teljes szélesség15 "
KerekekNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.34
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8474310000

Termék részletek:

    • Ideális anyagok, például esztrich, beton, kvarccal töltött epoxigyanta és műanyag keverésére (max. 27.5 gallon)
    • A szabadalmaztatott HEXAFIX tengelykapcsoló további eszközök nélkül segít a keverőlapát gyors cseréjében
    • Kettős működésű kioldó mechanizmus biztonsági reteszelővel a gép akaratlan beindulásának megakadályozása érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellHPNettó súlyÁr
COLLOMIX XO1 kézi keverő, 110 V, ergonomikus fogantyú, gumi pufferek | AF9CWP 29UK09 XO11-13/3211.7 font€680.12
COLLOMIX XO4 kézi keverő, 110 V, 17 gallon keverési térfogat | AF9CWQ 29UK10 XO41-45/6413.6 font€1,182.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLLOMIX XO6 kézi keverő, 110 V, 2-7/64 LE, 8 hüvelyk hosszú
€1,388.28 /Mértékegység