COLLOMIX XO1 kézi keverő, 110 V, ergonomikus fogantyú, gumi pufferek | AF9CWP 29UK09

COLLOMIX XO1 kézi keverő, 110 V, ergonomikus fogantyú, gumi pufferek

Raktáron
Tétel: AF9CWP Modell: XO1Kereszthivatkozás: 29UK09

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€680.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi keverő
KeretAcél
FogantyúkAcél
HP1-13/32
ZárórendszerBiztonsági zár az indítóhöz
Motor110V
Nettó súly11.7 font
Teljes magasság37 "
Teljes hossz8"
Teljes szélesség15 "
KerekekNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8474310000

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy mechanikusan keverje vagy forgassa az ipari termékeket, külön szerszámok használata nélkül
    • Könnyű felépítésű és 1 fogaskerék-lapáttal, amely akár 10 liter is keverhető
    • Ergonomikus fogantyúval van felszerelve a maximális energiatermelés érdekében függőleges munkahelyzetben
    • A gumipufferek biztosítják, hogy a lapátkeverő finoman és biztonságosan legyen elhelyezve

Termékváltozatok

TermékekModellHPNettó súlyÁr
COLLOMIX XO4 kézi keverő, 110 V, 17 gallon keverési térfogat | AF9CWQ 29UK10 XO41-45/6413.6 font€1,182.33
COLLOMIX XO6 kézi mixer, 110 V, 2-7/64 LE, 8 hüvelyk hosszúság | AF9CWR 29UK11 XO62-7/6415.4 font€1,388.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLLOMIX XO1 kézi keverő, 110 V, ergonomikus fogantyú, gumi pufferek
€680.12 /Mértékegység