Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1601 Panelrögzítő csatoló Acetál elzáró | AC4AWY 2YDK5

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD1601 Panelrögzítő csatoló Acetál elzáró

Raktáron
Tétel: AC4AWY Modell: PMCD1601Kereszthivatkozás: 2YDK5
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
€37.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
Test Dia.0.79 "
test anyagaAcetál
színekfehér
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Csatlakozó mérete1 / 8 "
Hossz1.4 "
Max. Nyomás120 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsolás (kikapcsolás)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaHosszCsőméretTemp. HatótávolságCső belül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1002 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt | AC4AWU 2YDK1 PMCD1002fehérMNPT1"1 / 8 "-40 foktól 180 fokig F-€35.73
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1004 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt | AC4AWV 2YDK2 PMCD1004fehérMNPT1.1 "1 / 4 "-40 foktól 180 fokig F-€23.29
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1204 Szelepház, acetálos elzáró PTF | AC4AWW 2YDK3 PMCD1204fehérPTF1.72 "--40 foktól 180 fokig F11 / 64 "€33.86
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1304 Inline Coupler Acetal Shut-off Ptf 0.17 | AC4AWX 2YDK4 PMCD1304fehérPTF1.75 "--40 foktól 180 fokig F11 / 64 "€26.27
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1602 Panelrögzítő csatoló Acetál elzáró | AC4AWZ 2YDK6 PMCD1602fehérszálkás kalász1.65 "--40 foktól 180 fokig F1 / 8 "€34.26
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1603 Panelrögzítő csatoló Acetál elzáró | AC4AXA 2YDK7 PMCD1603fehérszálkás kalász1.85 "--40 foktól 180 fokig F3 / 16 "€36.30
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1604 Panelrögzítő csatoló Acetál elzáró | AC4AXB 2YDK8 PMCD1604fehérszálkás kalász1.85 "--40 foktól 180 fokig F1 / 4 "€33.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD1601 Panelrögzítő csatoló Acetál elzáró
€37.62 /Mértékegység