Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1204 Szelepház, acetálos elzáró PTF | AC4AWW 2YDK3

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD1204 szelepes ház, acetál elzáró PTF

Raktáron
Tétel: AC4AWW Modell: PMCD1204Kereszthivatkozás: 2YDK3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€37.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
Test Dia.0.79 "
test anyagaAcetál
színekfehér
Kapcsolat típusaPTF
Csatlakozó mérete1 / 8 "
Hossz1.72 "
Max. Nyomás120 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.11 / 64 "
Cső kívül Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Panelre szerelhető csatlakozó ideális gázérzékelőkkel, orvosi eszközökkel, vegyi elemzőkkel, optikai ellenőrző berendezésekkel, tintasugaras nyomtatókkal és szőnyegtisztítókkal való használatra
    • Beépített terminálokkal az egykezes csatlakoztatáshoz és leválasztáshoz, valamint polipropilén szerkezettel, amely megkönnyíti a gamma sterilizálást a vegyszerállóság érdekében
    • Kevesebb szivárgási pont, rövidebb szerelvények és gyorsabb telepítés

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolat típusaHosszCsőméretTemp. HatótávolságCső belül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1002 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt | AC4AWU 2YDK1 PMCD1002fehérMNPT1"1 / 8 "-40 foktól 180 fokig F-€38.77
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1004 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt | AC4AWV 2YDK2 PMCD1004fehérMNPT1.1 "1 / 4 "-40 foktól 180 fokig F-€25.81
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1304 Inline Coupler Acetal Shut-off Ptf 0.17 | AC4AWX 2YDK4 PMCD1304fehérPTF1.75 "--40 foktól 180 fokig F11 / 64 "€29.57
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1601 Panelrögzítő csatoló Acetál elzáró | AC4AWY 2YDK5 PMCD1601fehérszálkás kalász1.4 "--40 foktól 180 fokig F1 / 16 "€40.23
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1602 Panelrögzítő csatoló Acetál elzáró | AC4AWZ 2YDK6 PMCD1602fehérszálkás kalász1.65 "--40 foktól 180 fokig F1 / 8 "€38.20
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1603 Panelrögzítő csatoló Acetál elzáró | AC4AXA 2YDK7 PMCD1603fehérszálkás kalász1.85 "--40 foktól 180 fokig F3 / 16 "€40.86
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMCD1604 Panelrögzítő csatoló Acetál elzáró | AC4AXB 2YDK8 PMCD1604fehérszálkás kalász1.85 "--40 foktól 180 fokig F1 / 4 "€37.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD1204 szelepes ház, acetál elzáró PTF
€37.51 /Mértékegység