COLDER PRODUCTS COMPANY PMC sorozat, Kikapcsoló testek


Szűrő
Test Dia: 0.79 " , Test anyaga: Acetál , Csatlakozó mérete: 1 / 8 " , Anyaga: polipropilén , Max. Nyomás: 120 psi , Cső külső átmérője: 1 / 4 "
StílusModellszínekKapcsolat típusaHosszCsőméretTemp. HatótávolságCső belül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
PMCD170112
TermészetesBarb x tengelykapcsoló--32 fok és 160 fok F között-€46.15
B
PMCD160112
TermészetesBarb x tengelykapcsoló--32 fok és 160 fok F között-€47.34
A
PMCD170412
TermészetesBarb x tengelykapcsoló--32 fok és 160 fok F között-€44.56
C
PMCD100412
TermészetesMNPT x csatoló--32 fok és 160 fok F között-€31.13
B
PMCD160212
TermészetesBarb x tengelykapcsoló--32 fok és 160 fok F között-€39.62
B
PMCD160412
TermészetesBarb x tengelykapcsoló--32 fok és 160 fok F között-€45.02
A
PMCD170212
TermészetesBarb x tengelykapcsoló--32 fok és 160 fok F között-€40.04
D
PMCD100212
TermészetesMNPT x csatoló--32 fok és 160 fok F között-€31.24
E
PMCD120412
TermészetesCső x Csatoló--32 fok és 160 fok F között-€47.58
F
PMCD130412
TermészetesCső x Csatoló--32 fok és 160 fok F között-€41.72
G
PMCD1602
fehérszálkás kalász1.65 "--40 foktól 180 fokig F1 / 8 "€38.19
H
PMCD1703
fehérszálkás kalász1.85 "--40 foktól 180 fokig F3 / 16 "€31.40
H
PMCD1702
fehérszálkás kalász1.65 "--40 foktól 180 fokig F1 / 8 "€31.38
G
PMCD1604
fehérszálkás kalász1.85 "--40 foktól 180 fokig F1 / 4 "€37.32
I
PMCD1002
fehérMNPT1"1 / 8 "-40 foktól 180 fokig F-€38.77
H
PMCD1701
fehérszálkás kalász1.41 "--40 foktól 180 fokig F1 / 16 "€28.06
G
PMCD1603
fehérszálkás kalász1.85 "--40 foktól 180 fokig F3 / 16 "€40.86
I
PMCD1004
fehérMNPT1.1 "1 / 4 "-40 foktól 180 fokig F-€25.81
G
PMCD1601
fehérszálkás kalász1.4 "--40 foktól 180 fokig F1 / 16 "€40.23
J
PMCD1204
fehérPTF1.72 "--40 foktól 180 fokig F11 / 64 "€37.51
K
PMCD1304
fehérPTF1.75 "--40 foktól 180 fokig F11 / 64 "€29.57
H
PMCD1704
fehérszálkás kalász1.85 "--40 foktól 180 fokig F1 / 4 "€26.78

PMC sorozat, Kikapcsoló testek

A Colder Products Corporation PMC sorozatú csatlakozótesteit tömlők/csövek csatlakoztatására tervezték folyadék-/hidraulika körökben. Buna-N O gyűrűkkel vannak felszerelve a szivárgásmentes tömítés érdekében, és beépített végződésekkel a szivárgási helyek csökkentésére. Acetál szerkezetük ellenáll az enyhe vegyszerekkel és reaktív folyadékokkal szembeni sérüléseknek. Válasszon a gyorsleválasztó csőadapterek széles választékából, amelyek PTF, szöges és MNPT csatlakozásokkal kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?