Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1701 Inline Coupler Acetal Egyenes átmenet | AC4AVX 2YDG8

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC1701 Inline Coupler Acetal Egyenes átmenet

Raktáron
Tétel: AC4AVX Modell: PMC1701Kereszthivatkozás: 2YDG8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
Test Dia.0.79 "
test anyagaAcetál
színekfehér
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Csatlakozó mérete1 / 8 "
Hossz1.41 "
Max. Nyomás120 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Egyenes / kikapcsolás (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1002 Inline Coupler Acetal Egyenes átmenet | AC4AVN 2YDF9 PMC1002MNPT1"1 / 8 "-€19.63
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1004 Inline Coupler Acetal Egyenes átmenet | AC4AVP 2YDG1 PMC1004MNPT1.1 "1 / 4 "-€21.94
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1204 Panelrögzítő csatoló Acetál Egyenesen | AC4AVQ 2YDG2 PMC1204PTF1.72 "-11 / 64 "€32.59
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1304 Inline Coupler Acetal Egyenes átmenet | AC4AVR 2YDG3 PMC1304PTF1.75 "-11 / 64 "€21.36
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1601 Panel-csatlakozó Acetál tüskés 1/16 | AC4AVT 2YDG4 PMC1601szálkás kalász1.4 "-1 / 16 "€33.49
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1602 Panel rögzítő csatlakozó Acetál szöges 1/8 | AC4AVU 2YDG5 PMC1602szálkás kalász1.65 "-1 / 8 "€28.45
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1603 Panelrögzítő csatoló Acetál tüskés 3/16 | AC4AVV 2YDG6 PMC1603szálkás kalász1.85 "-3 / 16 "€30.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC1701 Inline Coupler Acetal Egyenes átmenet
€20.36 /Mértékegység