Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1603 Panelrögzítő csatoló Acetál tüskés 3/16 | AC4AVV 2YDG6

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC1603 panelre szerelhető csatlakozó acetál szöges 3/16

Raktáron
Tétel: AC4AVV Modell: PMC1603Kereszthivatkozás: 2YDG6
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
€30.43 /Mértékegység
Ez a termék csak 25 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
Test Dia.0.79 "
test anyagaAcetál
színekfehér
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Csatlakozó mérete1 / 8 "
Hossz1.85 "
Max. Nyomás120 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Egyenes / kikapcsolás (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1002 Inline Coupler Acetal Egyenes átmenet | AC4AVN 2YDF9 PMC1002MNPT1"1 / 8 "-€19.63
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1004 Inline Coupler Acetal Egyenes átmenet | AC4AVP 2YDG1 PMC1004MNPT1.1 "1 / 4 "-€21.94
COLDER PRODUCTS COMPANY PMC1204 Panelrögzítő csatoló Acetál Egyenesen | AC4AVQ 2YDG2 PMC1204PTF1.72 "-11 / 64 "€32.59
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1304 Inline Coupler Acetal Egyenes átmenet | AC4AVR 2YDG3 PMC1304PTF1.75 "-11 / 64 "€21.36
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1601 Panel-csatlakozó Acetál tüskés 1/16 | AC4AVT 2YDG4 PMC1601szálkás kalász1.4 "-1 / 16 "€33.49
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1602 Panel rögzítő csatlakozó Acetál szöges 1/8 | AC4AVU 2YDG5 PMC1602szálkás kalász1.65 "-1 / 8 "€28.45
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT PMC1604 Panelrögzítő csatoló Acetál tüskés 1/4 | AC4AVW 2YDG7 PMC1604szálkás kalász1.85 "-1 / 4 "€31.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMC1603 panelre szerelhető csatlakozó acetál szöges 3/16
€30.43 /Mértékegység