COLDER PRODUCTS COMPANY PMC sorozatú nem szelepes tengelykapcsoló testek


Szűrő
Test Dia: 0.79 " , Test anyaga: Acetál , Szín: fehér , Csatlakozó mérete: 1 / 8 " , Max. Nyomás: 120 psi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F , Cső külső átmérője: 1 / 4 "
StílusModellKapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
PMC1603
szálkás kalász1.85 "-3 / 16 "€28.43
A
PMC1604
szálkás kalász1.85 "-1 / 4 "€31.00
A
PMC1601
szálkás kalász1.4 "-1 / 16 "€30.22
A
PMC1602
szálkás kalász1.65 "-1 / 8 "€25.66
B
PMC1701
szálkás kalász1.41 "-1 / 16 "€18.91
B
PMC1702
szálkás kalász1.65 "-1 / 8 "€16.44
B
PMC1703
szálkás kalász1.85 "-3 / 16 "€15.83
B
PMC1704
szálkás kalász1.85 "-1 / 4 "€16.95
C
PMC1002
MNPT1"1 / 8 "-€18.53
C
PMC1004
MNPT1.1 "1 / 4 "-€19.79
D
PMC1204
PTF1.72 "-11 / 64 "€29.41
E
PMC1304
PTF1.75 "-11 / 64 "€19.95

PMC sorozatú nem szelepes tengelykapcsoló testek

A Colder Products Corporation PMC sorozatú csatlakozótesteit tömlők/csövek csatlakoztatására tervezték folyadék-/hidraulika körökben. Ezek a tengelykapcsolók Buna-N O-gyűrűkkel rendelkeznek, amelyek szivárgásmentes tömítést biztosítanak beépítéskor, valamint beépített végződésekkel a szivárgási pontok minimalizálása érdekében. Acetál szerkezetük ellenáll az enyhe vegyszerekkel és reaktív folyadékokkal szembeni sérüléseknek. Válasszon a gyorsleválasztó csőadapterek széles választékából, amelyek PTF, szöges és MNPT csatlakozásokkal kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?