Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 daráló ipari soros 25000 ford./perc 0.7 LE | AH8EUM 38NJ24

CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 soros daráló ipari 25000 ford./perc 0.7 LE

Raktáron
Tétel: AH8EUM Modell: 216GLFB-250-C4Kereszthivatkozás: 38NJ24
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
€983.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő26.50
Csapágy típusLabda
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítFront
Szabad sebesség25,000 rpm
Daráló típusaSorban
FogantyúÖtvözet
HP0.7 HP
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz6 5 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Akár 3/4" keményfém sorja

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKimerítSzabad sebességHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 daráló ipari soros 18000 ford./perc 1.4 LE | AH8EUL 38NJ23 25GELC-180-C43 / 8 "NPT30.00Oldal18,000 rpm1.4 HP3 / 8 "14.5 "€2,714.10
CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Grinder Indust In-Line 25 00 rpm 0.9 LE | AH8EUN 38NJ25 236GLF-250-C4-G1 / 4 "NPT30.00Front25,000 rpm0.9 HP5 / 16 "6 13 / 16 "€1,242.79
CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 daráló ipari soros 24000 ford./perc 0.9 LE | AH8EUP 38NJ26 236GLS-240-C41 / 4 "NPT29.80Oldal24,000 rpm0.9 HP5 / 16 "12 13 / 32 "€1,299.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 soros daráló ipari 25000 ford./perc 0.7 LE
€983.31 /Mértékegység