Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R pisztolymarkolat ütvecsavarozó 1/2 hüvelykes | AH8KLH 38VJ41

CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R pisztolymarkolat ütvecsavarozó 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH8KLH Típus: CP6748EX-P11RKereszthivatkozás: 38VJ41
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
€717.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10.00
Fúj percenként1200
CFM @ Teljes terhelés30.0
AdóIpari
Szabad sebesség8400 rpm
FogantyúGumi
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaKompozit / acél tengelykapcsoló
Max. Csavar kapacitás3 / 4 "
Max. forgatónyomaték800 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7-29/32
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaO-Ring
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya5.4 font
Nyomatéktartomány125 és 600 láb között.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.808
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)21.84
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntTeljes hosszRögzítő típusaSzerszám súlyaNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtó 6400 ford / perc | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 ft.-lb.6.2-7"5.8 font103 és 354 ft.-lb.25.0€698.87
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtó 9900 ford / perc | AA2VHD 11C941 CP7739450 ft.-lb.5.0-6 2 / 5 "Gyűrű2.78 font.50 és 305 ft.-lb.20.0€607.92
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 légütőkulcs, 1/2 "meghajtóméret, 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 ft.-lb.3.511006 3 / 5 "Gyűrű5.5 font25 és 320 ft.-lb.14.0€573.49
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P ütvecsavarozó 1/2 In | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 ft.-lb.6.314007.875 "4.4 font111 és 553 ft.-lb.25.4€378.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R pisztolymarkolat ütvecsavarozó 1/2 hüvelykes
€717.29 /Mértékegység