Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtó 6400 ford / perc | AA2VFX 11C909

CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtás 6400 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VFX Modell: CP6500RSKereszthivatkozás: 11C909
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
€698.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.2
CFM @ Teljes terhelés25.0
AdóIpari
Szabad sebesség6400 rpm
FogantyúAlumíniumöntvény
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAcél
Max. Csavar kapacitás5 / 8 "
Max. forgatónyomaték525 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7"
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusa
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya5.8 font
Nyomatéktartomány103 és 354 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8467115040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntTeljes hosszRögzítő típusaSzerszám súlyaNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtó 9900 ford / perc | AA2VHD 11C941 CP7739450 ft.-lb.5.0-6 2 / 5 "Gyűrű2.78 font.50 és 305 ft.-lb.20.0€607.92
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 légütőkulcs, 1/2 "meghajtóméret, 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 ft.-lb.3.511006 3 / 5 "Gyűrű5.5 font25 és 320 ft.-lb.14.0€573.49
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P ütvecsavarozó 1/2 In | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 ft.-lb.6.314007.875 "4.4 font111 és 553 ft.-lb.25.4€378.02
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R pisztolymarkolat ütvecsavarozó 1/2 hüvelykes | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 ft.-lb.10.0012007-29/32O-Ring5.4 font125 és 600 láb között.30.0€717.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtás 6400 ford./perc
€698.87 /Mértékegység