Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 légcsavarkulcs, 1/2 meghajtó méret, 8900 RPM | AA2VKD 11C995

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 8900 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VKD Modell: CP9541Kereszthivatkozás: 11C995

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€581.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
Fúj percenként1100
CFM @ Teljes terhelés14.0
AdóIpari
Szabad sebesség8900 rpm
FogantyúAlumíniumöntvény
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAcél
Max. Csavar kapacitás1 / 2 "
Max. forgatónyomaték445 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6 3 / 5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya5.5 font
Nyomatéktartomány25 és 320 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8467115040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntTeljes hosszRögzítő típusaSzerszám súlyaNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtó 6400 ford / perc | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 ft.-lb.6.2-7"5.8 font103 és 354 ft.-lb.25.0€712.56
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtó 9900 ford / perc | AA2VHD 11C941 CP7739450 ft.-lb.5.0-6 2 / 5 "Gyűrű2.78 font.50 és 305 ft.-lb.20.0€621.94
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P ütvecsavarozó 1/2 In | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 ft.-lb.6.314007.875 "4.4 font111 és 553 ft.-lb.25.4€537.07
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R pisztolymarkolat ütvecsavarozó 1/2 hüvelykes | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 ft.-lb.10.0012007-29/32O-Ring5.4 font125 és 600 láb között.30.0€717.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 légcsavarkulcs, 1/2 hüvelykes meghajtóméret, 8900 ford./perc
€581.95 /Mértékegység