Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtó 9900 ford / perc | AA2VHD 11C941

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtó 9900 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA2VHD Modell: CP7739Kereszthivatkozás: 11C941

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€607.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.0
CFM @ Teljes terhelés20.0
Adóáltalános
Szabad sebesség9900 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaMagnézium
Max. Csavar kapacitás1 / 2 "
Max. forgatónyomaték450 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6 2 / 5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya2.78 font.
Nyomatéktartomány50 és 305 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntTeljes hosszRögzítő típusaSzerszám súlyaNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtó 6400 ford / perc | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 ft.-lb.6.2-7"5.8 font103 és 354 ft.-lb.25.0€698.87
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 légütőkulcs, 1/2 "meghajtóméret, 8900 RPM | AA2VKD 11C995 CP9541445 ft.-lb.3.511006 3 / 5 "Gyűrű5.5 font25 és 320 ft.-lb.14.0€573.49
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P ütvecsavarozó 1/2 In | AD6PLW 46Z434 CP8252-P701 ft.-lb.6.314007.875 "4.4 font111 és 553 ft.-lb.25.4€378.02
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R pisztolymarkolat ütvecsavarozó 1/2 hüvelykes | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 ft.-lb.10.0012007-29/32O-Ring5.4 font125 és 600 láb között.30.0€717.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7739 légcsavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtó 9900 ford./perc
€607.92 /Mértékegység