Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K légszalagcsiszoló Általános 0.5 LE 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K Air Belt Sander General 0.5 Hp 1/2 x 18

Raktáron
Tétel: AB6XYN Típus: CP5080-4200H18KKereszthivatkozás: 22P511
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
€1,277.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszíj csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.3
Övméret1/2 "Sz x 18" L
CFM @ Teljes terhelés25.6
Adóáltalános
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség20,000 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaÖsszetett
HP0.5
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz13.375 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3525
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességFogantyúHáz anyagaHPÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP9779 légszalagcsiszoló, 0.35 LE, 3/8 kapacitás | AA2VKF 11C997 CP977912 "728Ipari22,000 rpmgumi markolatAlumínium0.35€436.85
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 légszalagcsiszoló Általános 0.4 LE 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495 CP5080-3260D1211.375 "5.421.8általános26,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.4€971.28
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 légszalagcsiszoló Általános 0.5 LE 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6általános20,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.5€1,025.46
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Légszalagcsiszoló Általános 0.5 LE 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497 CP5080-4200H1813.375 "6.325.6általános20,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.5€1,043.54
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K légszalagcsiszoló Általános 0.4 LE 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510 CP5080-3260D12K11.375 "5.421.8általános26,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.4€1,175.91
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 légszalagcsiszoló Általános 0.75 LE 1 x 18 | AB6XYP 22P512 CP5080-5220H1813.375 "831.8általános22,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.75€1,383.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K Air Belt Sander General 0.5 Hp 1/2 x 18
€1,277.75 /Mértékegység