Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K légszalagcsiszoló Általános 0.4 LE 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K légszalagcsiszoló általános 0.4 LE 1/2 x 12

Raktáron
Tétel: AB6XYM Modell: CP5080-3260D12KKereszthivatkozás: 22P510
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
€1,198.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszíj csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.4
Övméret1/2 "Sz x 12" L
CFM @ Teljes terhelés21.8
Adóáltalános
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség26,000 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaÖsszetett
HP0.4
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz11.375 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességFogantyúHáz anyagaHPÁr
CHICAGO PNEUMATIC CP9779 légszalagcsiszoló, 0.35 LE, 3/8 kapacitás | AA2VKF 11C997 CP977912 "728Ipari22,000 rpmgumi markolatAlumínium0.35€436.85
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 légszalagcsiszoló Általános 0.4 LE 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495 CP5080-3260D1211.375 "5.421.8általános26,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.4€989.60
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 légszalagcsiszoló Általános 0.5 LE 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6általános20,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.5€1,044.61
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Légszalagcsiszoló Általános 0.5 LE 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497 CP5080-4200H1813.375 "6.325.6általános20,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.5€1,057.65
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K légszalagcsiszoló Általános 0.5 LE 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511 CP5080-4200H18K13.375 "6.325.6általános20,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.5€1,320.00
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 légszalagcsiszoló Általános 0.75 LE 1 x 18 | AB6XYP 22P512 CP5080-5220H1813.375 "831.8általános22,000 rpmAlumíniumÖsszetett0.75€1,409.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K légszalagcsiszoló általános 0.4 LE 1/2 x 12
€1,198.44 /Mértékegység