DAYTON Ajtóvédők, 6-1/8 hüvelyk magasságban


Szűrő
Ajtó vastagsága: 1-3/8 to 2-1/4" , Karima szélessége: 1.187 " , Szabad terület: 0.171 négyzetméter. , Magasság: 6.125 " , Pengék száma: 7 , Típus: Szívó vagy kipufogó , Szélesség: 12.25 "
StílusModellbefejezAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
6WRK5
Tiszta eloxáltExtrudált alumínium€117.87
B
6WRH7
Szürke festékAcél€89.73

Ajtóvédők, 6-1/8 hüvelyk magasságban

A Dayton ajtószárnyak kompakt egységek, amelyek kényelmesen felszerelhetők az ajtókra, hogy egyedi nyílásokat biztosítsanak a levegő beszívására, elszívására és szellőzésére. Ezeknek a lamelláknak a pengéi különösen a 45 fokos szögben vannak elhelyezve a magánélet megőrzése érdekében. Ezek a lamellák könnyű és korrózióálló anyagból készültek, és rögzítőelemeket tartalmaznak a könnyű telepítéshez. Válasszon ezek közül a lamellás falnyílások közül, amelyek acél és extrudált alumínium konstrukcióban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?