BUSSMANN Nagy sebességű félvezető biztosítékok: FWH sorozat


Szűrő
Test anyaga: Üveggyapot , Testforma: Hengeres , Osztály: Nagy sebességű , Átmérő: 9 / 16 " , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 500 VAC/DC
StílusModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
FWH-10A14F
1050 kA nagyobb, mint 20% pf1.25 "€101.81
A
FWH-15A14F
1550 kA nagyobb, mint 20% pf1.25 "€101.81
A
FWH-20A14F
2050 kA nagyobb, mint 20% pf2"€101.81
A
FWH-25A14F
2520 kA nagyobb, mint 20% pf1.25 "€101.81
A
FWH-30A14F
3020 kA nagyobb, mint 20% pf2"€101.81

Nagy sebességű félvezető biztosítékok: FWH sorozat

A Bussmann gyors működésű biztosítékokat úgy tervezték, hogy rövidzárlat elleni védelmet nyújtsanak a nagyfokú hibaáramok ellen. Ezek az elektronikus biztosítékok kompakt kialakításúak, így könnyen elférnek szűk helyeken, és csavarozható szerelési stílussal rendelkeznek a könnyű felszerelés érdekében. CE listás, UL elismert és CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ezeket a biztosítékokat úgy tervezték, hogy alacsony ívfeszültséget és alacsony energiaáteresztést biztosítsanak, és kiváló ciklusképességgel rendelkeznek a folyamatos működés érdekében. Válasszon a Bussmann nagysebességű biztosítékok széles választékából, amelyek szabványos megszakítási kapacitással akár 200 kA-ig 500 VAC-on, Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?