Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 270528 dugó, 2 hüvelykes méret, 1.9 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AD2EVV 3NVX4

CHERNE 270528 Dugó, 2 hüvelykes méretű, 1.9 hüvelykes hosszúság, 13 psi / 30 láb

Raktáron
Tétel: AD2EVV Típus: 270528Kereszthivatkozás: 3NVX4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
Hossz1.9 "
AnyagÜveg erősítésű ABS műanyag
Max. Ellennyomás13 psi/30 láb
Névleges méret2"
Választék2.25 "2.45" -ig
típusMechanikai

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr
CHERNE 270538 dugó, 3 hüvelykes méret, 2.4 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AD2EVW 3NVX5 2705383"3.44 "3.53" -ig13 psi/30 láb2.4 "Üveg erősítésű ABS műanyag€24.28
CHERNE 270548 dugó, 4 hüvelykes méret, 2.4 hüvelykes hosszúság, 13 psi/ 30 láb | AD2EVX 3NVX6 2705484"4.41 "4.53" -ig13 psi/30 láb2.4 "Üveg erősítésű ABS műanyag€29.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 270528 Dugó, 2 hüvelykes méretű, 1.9 hüvelykes hosszúság, 13 psi / 30 láb
€16.36 /Mértékegység