CHERNE Hub-Fit Gripper dugók


Cherne Hub-Fit Gripper plugs are used in bell-end pipes and hub fittings for stack testing and DWV (Drain, Waste & Vent) testing.

Szűrő
Típus: Mechanikai
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
270528
2"2.25 "2.45" -ig13 psi/30 láb1.9 "Üveg erősítésű ABS műanyag€16.36
A
270538
3"3.44 "3.53" -ig13 psi/30 láb2.4 "Üveg erősítésű ABS műanyag€24.28
A
270548
4"4.41 "4.53" -ig13 psi/30 láb2.4 "Üveg erősítésű ABS műanyag€29.32

Jellemzők

  • They have glass-reinforced ABS plastic construction with galvanised carriage bolts for high load-bearing capacity and corrosion resistance.
  • These plugs are pressure rated to conduct DWV tests.
  • They are equipped with natural rubber O-rings to ensure positive sealing.
  • These plugs have a yellow colour for high visibility in the pipe.

Gyakran ismételt kérdések

What is the maximum back pressure of these Cherne Hub-Fit Gripper plugs?

13 PSI.

What temperature can the gripper plugs handle?

These gripper plugs can be operated at temperatures up to 125 degrees F.

Does Cherne offer flow-through plugs?

Yes, Cherne offers T-Handle Gripper as a flow-through plug.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?