CHERNE 262137 Golyós dugó, egyetlen méretű, 15-16 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6

CHERNE 262137 Golyós dugó, egyetlen méretű, 15-16 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 13 psi

Raktáron
Tétel: AD2EWR Típus: 262137Kereszthivatkozás: 3NVZ6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,454.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMuni gömbdugó
(F) NPT-méret3
Leeresztett átmérő13.75 "
Leeresztett hossz19.75 "
Szem belül Dia.3 / 8 "
AnyagGumi
Max. Ellennyomás13 psi/30 láb
Névleges méret15 "hogy 16"
Választék14 "16" -ig
Szükséges inflációs nyomás35 psi
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.5575
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8481100060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszNévleges méretVálasztékÁr
CHERNE 262048 Golyós dugó, egyetlen méretű, 4 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25 "4.25" -ig€326.86
CHERNE 262008 Golyós dugó, egyetlen méretű, 1.5 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "1.88" -ig€312.93
CHERNE 262010 golyós dugó, egy méret, 2 hüvelyk, hüvelyk hosszú, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88 "2.25" -ig€315.58
CHERNE 262064 Golyós dugó, egyetlen méretű, 6 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5 "6.25" -ig€414.82
CHERNE 262080 Golyós dugó, egyetlen méretű, 8 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "8.25" -ig€525.18
CHERNE 262110 golyós dugó, egyetlen méretű, 10 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9 "10.25" -ig€663.98
CHERNE 262129 Golyós dugó, egy méret, 12 hüvelykes méret, hüvelyk hosszúság, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "12.25" -ig€951.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 262137 Golyós dugó, egyetlen méretű, 15-16 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 13 psi
€1,454.07 /Mértékegység