Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHERNE 262064 Golyós dugó, egyetlen méretű, 6 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 13 psi | AC2AAD 2HCD5

CHERNE 262064 Golyós dugó, egyetlen méretű, 6 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 13 psi

Raktáron
Tétel: AC2AAD Típus: 262064Kereszthivatkozás: 2HCD5
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
€414.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMuni gömbdugó
(F) NPT-méret1 1 / 2
Leeresztett átmérő4.5 "
Leeresztett hossz7"
Szem belül Dia.1 / 4 "
AnyagGumi
Max. Ellennyomás13 psi/30 láb
Névleges méret6"
Választék4.5 "6.25" -ig
Szükséges inflációs nyomás35 psi
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1655
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8481100060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszNévleges méretVálasztékÁr
CHERNE 262048 Golyós dugó, egyetlen méretű, 4 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25 "4.25" -ig€326.86
CHERNE 262008 Golyós dugó, egyetlen méretű, 1.5 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "1.88" -ig€312.93
CHERNE 262010 golyós dugó, egy méret, 2 hüvelyk, hüvelyk hosszú, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88 "2.25" -ig€315.58
CHERNE 262080 Golyós dugó, egyetlen méretű, 8 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "8.25" -ig€525.18
CHERNE 262110 golyós dugó, egyetlen méretű, 10 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9 "10.25" -ig€663.98
CHERNE 262129 Golyós dugó, egy méret, 12 hüvelykes méret, hüvelyk hosszúság, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "12.25" -ig€951.71
CHERNE 262137 Golyós dugó, egyetlen méretű, 15-16 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6 26213713.75 "19.75 "15 "hogy 16"14 "16" -ig€1,454.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHERNE 262064 Golyós dugó, egyetlen méretű, 6 hüvelykes méret, hüvelykes hosszúság, 13 psi
€414.82 /Mértékegység