SQUARE D KCL sorozatú megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: KCL , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 480V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
KCL34125
125A€5,957.53
A
KCL34150
150A€6,263.80
A
KCL34200
200A€6,263.80
ajánlatkérés
A
KCL34225
225A€6,263.80
ajánlatkérés
A
KCL34250
250A€6,263.80
ajánlatkérés

KCL sorozatú megszakítók

A Square D KCL sorozatú megszakítók ipari vezérlőpanelekbe és kapcsolótáblákba történő beépítésre alkalmasak az elektromos áramkörök és berendezések áram túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére. Ezek az átfolyós megszakítók hőmágneses kioldással rendelkeznek, így hosszú távú és azonnali funkciókat is biztosítanak a súlyos rövidzárlatok elleni azonnali reagáláshoz, miközben elkerülik az enyhe túlterhelés esetén történő kioldást. Ideálisak a nagyon nagy megszakítási kapacitást igénylő alkalmazásokhoz, és vonal- és terhelésoldali kapcsokkal vannak felszerelve, amelyek problémamentes vezetékezést biztosítanak, és kiküszöbölik a csatlakozások rezgések miatti meglazulását. Ezek a 3 pólusú, öntött házas megszakítók 125 és 250 A közötti áramerősséggel kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?