Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHECKERS FL1X1.5-O kábelvédő 5.25 x 0.75 hüvelyk 3 láb narancssárga | AC9VWJ 3KUP5

CHECKERS FL1X1.5-O kábelvédő 5.25 x 0.75 hüvelyk 3 láb narancs

Raktáron
Tétel: AC9VWJ Modell: FL1X1.5-OKereszthivatkozás: 3KUP5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€110.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Csatorna magassága0.5 "
Csatorna szélesség1.5 "
Csatornák1
színeknarancs
csatlakozás típusaL formájú, átdobható
Magasság0.75 "
Hossz3 láb.
Terhelhetőség1050 font
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője0.50 "
Csatornák száma1
StílusDobd el
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód39269000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekcsatlakozás típusaMagasságTerhelhetőségCsatornák számaSzélességÁr
CHECKERS FL1X1.5-B kábelvédő 5.25 hüvelyk szélesség | AB6UJT 22F232 FL1X1.5-BFeketeL formájú, átdobható0.75 "1050 font15.25 "€110.55
CHECKERS FL1X4-B Kábelvédő 4 hüvelykes csatorna W | AB6UJU 22F233 FL1X4-BFeketeL formájú, átdobható1.5 "1050 font110.75 "€204.71
CHECKERS FL2X1.75-O kábelvédő narancssárga 3 láb hosszúság | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-OnarancsL formájú, átdobható1.5 "1050 font210.75 "€219.42
CHECKERS FL2X1.75-B kábelvédő fekete 3 láb hosszúság | AB6UJW 22F235 FL2X1.75-BFeketeL formájú, átdobható1.5 "1050 font210.75 "€213.75
CHECKERS FL1X4-O kábelvédő 10.75 x 1.5 hüvelyk 3 láb narancssárga | AC9VWK 3KUP7 FL1X4-OnarancsL formájú, átdobható1.5 "1050 font110.75 "€239.47
CHECKERS CP1X125-GP-DO/O kábelvédő 11.5 x 1.6 hüvelyk 3 láb narancssárga | AC9VWQ 3KUT9 CP1X125-GP-DO / OnarancsT Alakú, Dobd át1.62 "11,700 font111.5 "€493.22
CHECKERS CP1X225-GP-DO-O kábelvédő 1 csatornás leesés | AE4QZK 5MKH3 CP1X225-GP-DO-OnarancsT Alakú, Dobd át3"8500 (gumiabroncs), 17,000 XNUMX (tengely) lb.114.25 "€620.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHECKERS FL1X1.5-O kábelvédő 5.25 x 0.75 hüvelyk 3 láb narancs
€110.55 /Mértékegység