CHECKERS CP1X125-GP-DO/O kábelvédő 11.5 x 1.6 hüvelyk 3 láb narancssárga | AC9VWQ 3KUT9

CHECKERS CP1X125-GP-DO/O kábelvédő 11.5 x 1.6 hüvelyk, 3 láb narancs

Raktáron
Tétel: AC9VWQ Modell: CP1X125-GP-DO/OKereszthivatkozás: 3KUT9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€493.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Csatorna magassága1.25 "
Csatorna szélesség1.25 "
Csatornák1
színeknarancs
csatlakozás típusaT Alakú, Dobd át
Magasság1.62 "
Hossz3 láb.
Terhelhetőség11,700 font
Anyagpoliuretán
Max. Kábel átmérője1.25 "
Csatornák száma1
StílusDobd el
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.17
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekcsatlakozás típusaMagasságTerhelhetőségCsatornák számaSzélességÁr
CHECKERS FL1X1.5-B kábelvédő 5.25 hüvelyk szélesség | AB6UJT 22F232 FL1X1.5-BFeketeL formájú, átdobható0.75 "1050 font15.25 "€110.55
CHECKERS FL1X4-B Kábelvédő 4 hüvelykes csatorna W | AB6UJU 22F233 FL1X4-BFeketeL formájú, átdobható1.5 "1050 font110.75 "€204.71
CHECKERS FL2X1.75-O kábelvédő narancssárga 3 láb hosszúság | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-OnarancsL formájú, átdobható1.5 "1050 font210.75 "€219.42
CHECKERS FL2X1.75-B kábelvédő fekete 3 láb hosszúság | AB6UJW 22F235 FL2X1.75-BFeketeL formájú, átdobható1.5 "1050 font210.75 "€213.75
CHECKERS FL1X1.5-O kábelvédő 5.25 x 0.75 hüvelyk 3 láb narancssárga | AC9VWJ 3KUP5 FL1X1.5-OnarancsL formájú, átdobható0.75 "1050 font15.25 "€110.55
CHECKERS FL1X4-O kábelvédő 10.75 x 1.5 hüvelyk 3 láb narancssárga | AC9VWK 3KUP7 FL1X4-OnarancsL formájú, átdobható1.5 "1050 font110.75 "€239.47
CHECKERS CP1X225-GP-DO-O kábelvédő 1 csatornás leesés | AE4QZK 5MKH3 CP1X225-GP-DO-OnarancsT Alakú, Dobd át3"8500 (gumiabroncs), 17,000 XNUMX (tengely) lb.114.25 "€620.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHECKERS CP1X125-GP-DO/O kábelvédő 11.5 x 1.6 hüvelyk, 3 láb narancs
€493.22 /Mértékegység