TB WOODS GP Form Flex tengelykapcsolók


Szűrő
A termék típusa: GP
StílusModellTehetetlenség D min.Szögbeli eltérésCsatlakozó méreteMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. Bore O/SMax. FORDULATO/S Hub mérete
A
GP311
66.7 font négyzetméter ft.0.5 °311-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "5400 RPM4.3 "
ajánlatkérés
A
GP321
123.01 font négyzetméter ft.0.5 °321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "4900 RPM4.57 "
ajánlatkérés
A
GP332
242.39 font négyzetméter ft.0.5 °3320.5 ° /tárcsás csomag3.188 ", 87", 95 "3.438 "4400 RPM4.95 "
ajánlatkérés
A
GP346
429.27 font négyzetméter ft.0.5 °346-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "4100 RPM5.95 "
ajánlatkérés
A
GP380
792.67 font négyzetméter ft.0.5 °380-105" , 118" , 3 3/4"4 1 / 4 "3800 RPM6.3 "
ajánlatkérés
A
GP412
1607.6 font négyzetméter ft.0.33 °4120.33 ° /tárcsás csomag120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "3500 RPM7.2 "
ajánlatkérés
A
GP419
3660 font négyzetméter ft.0.33 °419-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "3000 RPM8.07 "
ajánlatkérés
A
GP424
8127.6 font négyzetméter ft.0.33 °424-190 ", 6.625"-2750 RPM-
ajánlatkérés
A
GP444
13587 font négyzetméter ft.0.33 °4440.33 ° /tárcsás csomag200 ", 7"-2500 RPM-
ajánlatkérés
A
GP456
21896 font négyzetméter ft.0.33 °456-220 ", 8"-2350 RPM-
ajánlatkérés
A
GP483
33653 font négyzetméter ft.0.33 °483-234 ", 8.25"-2200 rpm-
ajánlatkérés
A
GP511
60082 font négyzetméter ft.0.33 °5110.33 ° /tárcsás csomag10 ", 280"-2050 RPM-
ajánlatkérés
A
GP520
114979 font négyzetméter ft.0.33 °520-10.375 ", 297"-1750 RPM-
ajánlatkérés
A
GP525
185975 font négyzetméter ft.0.33 °525-11 ", 322"-1700 RPM-
ajánlatkérés
A
GP530
243383 font négyzetméter ft.0.33 °5300.33 ° /tárcsás csomag11.5 ", 338"-1600 RPM-
ajánlatkérés
A
GP540
557906 font négyzetméter ft.0.33 °540-15.75 ", 448"-1450 RPM-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?