Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF5-05-03-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 8a 600v | AC3JVJ 2TZJ6

CHAINFLEX CF5-05-03-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 8a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JVJ Modell: CF5-05-03-25Kereszthivatkozás: 2TZJ6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€43.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper8
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.24 "
Vezetők száma3
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret20 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságVezető anyagKabát színeVezetékméretKabát anyagMax. FeszültségNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 8a 300v | AB7UET 24A987 CF77-UL-15-25-1-31 foktól 176 fokig FRézSzürke16 AWGpoliuretán300V0.77 "25€26.73
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 8a 300v | AB7UGZ 24C007 CF77-UL-15-25-25-31 foktól 176 fokig FRézSzürke16 AWGpoliuretán300V0.77 "25€614.45
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 8a 300v | AB7UHV 24C026 CF77-UL-15-25-100-31 foktól 176 fokig FRézSzürke16 AWGpoliuretán300V0.77 "25€2,661.08
CHAINFLEX CF5-05-03 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 8a 600v | AC3JQF 2TYW8 CF5-05-0323 fok és 158 fok F közöttNyers rézZöld20 AWGPVC600V0.24 "3€2.07
CHAINFLEX CF5-05-03-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 8a 600v | AC3UKL 2WGG7 CF5-05-03-10023 fok és 158 fok F közöttRézZöld20 AWGPVC600V0.24 "3€184.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF5-05-03-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 8a 600V
€43.55 /Mértékegység