CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 8a 300v | AB7UET 24A987

CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 8a 300V

Raktáron
Tétel: AB7UET Modell: CF77-UL-15-25-1Kereszthivatkozás: 24A987

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€26.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagpoliuretán
Max. Amper8
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.77 "
Vezetők száma25
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság-31 foktól 176 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1692
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságVezető anyagKabát színeVezetékméretKabát anyagMax. FeszültségNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 8a 300v | AB7UGZ 24C007 CF77-UL-15-25-25-31 foktól 176 fokig FRézSzürke16 AWGpoliuretán300V0.77 "25€614.45
CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 8a 300v | AB7UHV 24C026 CF77-UL-15-25-100-31 foktól 176 fokig FRézSzürke16 AWGpoliuretán300V0.77 "25€2,661.08
CHAINFLEX CF5-05-03 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 8a 600v | AC3JQF 2TYW8 CF5-05-0323 fok és 158 fok F közöttNyers rézZöld20 AWGPVC600V0.24 "3€2.07
CHAINFLEX CF5-05-03-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 8a 600v | AC3JVJ 2TZJ6 CF5-05-03-2523 fok és 158 fok F közöttRézZöld20 AWGPVC600V0.24 "3€43.55
CHAINFLEX CF5-05-03-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 8a 600v | AC3UKL 2WGG7 CF5-05-03-10023 fok és 158 fok F közöttRézZöld20 AWGPVC600V0.24 "3€184.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-25-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 8a 300V
€26.73 /Mértékegység