ASHCROFT Általános digitális nyomtáv


Szűrő
Pontosság: 1 / 2% , Kalibrációs tanúsítvány: Nem , Tok színe: Fekete , A ház anyaga: Polikarbonát / ABS , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 4 " , Tárcsa mérete: 2-1 / 2 " , Kijelző: LCD , Megjelenítési egységek: 5 számjegy , Üzemi hőm. Hatótávolság: -20 ° C és 60 ° C között , Üzemeltető: Elemek , Aljzat anyaga: SS
StílusModellVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
DG2551N1NAM02L30 # -
30 psi.001 Psi€447.57
A
DG2551N1NAM02L0IM & V
30 "VAC.001vac€447.57
A
DG2551N1NAM02L100 # -
100 psi.01pso€372.30
A
DG2551N1NAM02L200 # -
200 psi.01 Psi€447.57
A
DG2551N1NAM02L300 # -
300 psi.01 Psi€447.57
A
DG2551N1NAM02L500 # -
500 psi.01 Psi€447.57
A
DG2551N1NAM02L1000 # -
1000 psi.1 Psi€447.57
A
DG2551N1NAM02L3000 # -
3000 psi.1 Psi€447.57
A
DG2551N1NAM02L5000 #
5000 psi.1 Psi€447.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?