CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 LE 1075 rpm 208-230v 42y Oao | AD8TRU 4MB96

CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 LE 1075 rpm 208-230v 42y Oao

Raktáron
Tétel: AD8TRU Modell: OYK6518Kereszthivatkozás: 4 MB96

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€314.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA szoba légkondicionáló motorja
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
Kondenzátor szükséges2MDV4
HázOpen Air-Over
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők1.3-1.4
HP1/5
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely4 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásOEM cserék
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaSáv
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésSáv
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Teljes hossz10 11 / 16 "
Fázis1
ForgásCWLE
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5.75 "
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2425
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKondenzátor szükségesTeljes terhelésű erősítőkA tengely hosszaFelszerelésAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszÁr
CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 LE 1550 rpm 208-230v 42y Oao | AD8TTR 4ME15 DCA45221501-1600Beleértve1.7-1.96"Gyűrű1550310 15 / 16 "€325.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 LE 1075 rpm 208-230v 42y Oao
€314.18 /Mértékegység