CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 LE 1550 rpm 208-230v 42y Oao | AD8TTR 4ME15

CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 LE 1550 RPM 208-230V 42y Oao

Raktáron
Tétel: AD8TTR Típus: DCA4522Kereszthivatkozás: 4ME15

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€325.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA szoba légkondicionáló motorja
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
Kondenzátor szükségesBeleértve
HázOpen Air-Over
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők1.7-1.9
HP1/5
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely4 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásOEM cserék
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaGyűrű
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű
Adattábla fordulat / perc1550
Sebességek száma3
Teljes hossz10 15 / 16 "
Fázis1
ForgásCCWLE
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza6"
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4675
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKondenzátor szükségesTeljes terhelésű erősítőkA tengely hosszaFelszerelésAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszÁr
CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 LE 1075 rpm 208-230v 42y Oao | AD8TRU 4MB96 OYK65181001-11002MDV41.3-1.45.75 "Sáv1075110 11 / 16 "€314.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 LE 1550 RPM 208-230V 42y Oao
€325.60 /Mértékegység