CENTURY A szoba légkondicionáló motorja


Szűrő
Csapágyak: Ujj , Test átm.: 5" , Burkolat: Open Air-Over , Keret: 42Y , HP: 1/5 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Hossz kevesebb tengely: 4 15 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: OEM cserék , Motor tervezés: Állandó osztott kondenzátor , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: PSC , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 208-230
StílusModellRPM tartományKondenzátor szükségesTeljes terhelésű erősítőkA tengely hosszaFelszerelésAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
OYK6518
1001-11002MDV41.3-1.45.75 "Sáv1075110 11 / 16 "€314.18
B
DCA4522
1501-1600Beleértve1.7-1.96"Gyűrű1550310 15 / 16 "€325.60

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?