Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY OTC6004 kondenzátor ventilátor motor 1/20 Hp 1500 ford / perc | AD2LTY 3RCU9

CENTURY OTC6004 kondenzátor ventilátor motor 1/20 LE 1500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AD2LTY Modell: OTC6004Kereszthivatkozás: 3RCU9
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
€256.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
Kondenzátor szükségesEgyik sem
AdóFolyamatos Air-Over
HázOpen Air-Over
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők1.1
HP1/20
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz31 "hogy 34"
Hossz kevesebb tengely3.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc1500
Sebességek száma1
Teljes hossz5.875 "
Fázis1
ForgásCCWLE
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza2.5 "
Tengely tájolásaVízszintes
Tengely típusaLakás
Stud minta1-11/16 x 1-11/16"
Ménesmennyiség4
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.069
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8501106020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPÁr
CENTURY OTC6001 kondenzátor ventilátor motor 1/15 LE 1500 ford./perc | AD2LUA 3RCV3 OTC60011.31/15€280.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OTC6004 kondenzátor ventilátor motor 1/20 LE 1500 ford./perc
€256.02 /Mértékegység