Alapanyag: Acél , Szín: narancs , Vezetékmérő: 12/3 AWG , Vezeték típusa: Közepes vám , Tervezés: Behúzható, nem összecsukható , Légcsatorna felület: PVC bevonattal , Légcsatorna anyaga: Vinil, poliészter , láb anyaga: Gumi , grillezés: Krómozott , Grill anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Integrált , Ház anyaga: Hidegen hengerelt acél , Hub anyaga: Alumínium , Max. Légcsatorna hőmérséklet: 180 fok. F , Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 4950 CFM , Max. Két áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 4400 CFM , Lábszám: 4 , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: csavar-zár , Felület: Egyrétegű , Kapcsoló típusa: BE/KI kapcsoló
Zárt tér rajongói
Az Allegro könnyű és hordozható zárt térben működő fúvói és ventilátorai ideálisak szűk helyeken történő alkalmazásokhoz, mivel egymásra rakható kialakításuk révén tároló- és munkaterületet takarítanak meg. A zárt térben működő ventilátorok pozitív és negatív légáramlást is biztosítanak, és tökéletesek szellőztetési és elszívási alkalmazásokhoz. Az Allegro zárt térben működő ventilátorok axiális robbanásbiztos, axiális és axiális nagyteljesítményű változatban kaphatók, 220 voltos maximális üzemi feszültséggel.