CENTURY FEH1076SU kondenzátorventilátor motor, 3/4 LE, 1075 ford./perc | CH6PEY 48UU46

CENTURY FEH1076SU kondenzátorventilátor motor, 3/4 LE, 1075 ford./perc

Raktáron
Tétel: CH6PEY Modell: FEH1076SUKereszthivatkozás: 48UU46

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€735.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5 5 / 8 "
Csavar kör Dia.5 1 / 8 "
Keret48
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők2.2A
HP3/4
Hz60 Hz
Ólomhossz48 "
Hossz kevesebb tengely7"
Max. A környezet hőmérséklete.80 fok. C
Motoros alkalmazásHVAC / R
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaDupla-Lapos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1075
Névleges hatékonyság68%
Sebességek száma1
Kimeneti watt560W
Teljes hossz13 1 / 2 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza6 1 / 2 "
Csap hossza1 1 / 8 "
Stud minta3 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Ménesmennyiség4
Stud méret8-32
Feszültség460V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.405
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellHPCsapágyakTest Dia.HzSzigetelési osztályÓlomhosszHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Ár
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Labda5.625 "60B-7"60 fok C€587.61
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Labda5.625 "50/60B-8.375 "60 fok C€701.40
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 LE 3200 ford/perc 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Labda5-11 / 16 "50/60B-6"40 fok C€674.65
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 LE 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Labda5-11 / 16 "60B-5.25 "60 fok C€663.85
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 LE 1075 208/min 230-48v 4y Oao | AA12JFE 954NXNUMX OAN4603/4Labda5-11 / 16 "60B-8.375 "60 fok C€685.66
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 LE 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Labda5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 fok C€925.59
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 LE 1550 Rpm 115v 42y Nyitva | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Ujj5"60B-4.25 "60 fok C€534.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY FEH1076SU kondenzátorventilátor motor, 3/4 LE, 1075 ford./perc
€735.58 /Mértékegység