Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY FE1016SF kondenzátor ventilátor motor 1/6 LE 1075 Rpm 60Hz | AB3PAV 1UME7

CENTURY FE1016SF kondenzátor ventilátor motor 1/6 LE 1075 ford./perc 60Hz

Raktáron
Tétel: AB3PAV Típus: FE1016SFKereszthivatkozás: 1UME7 / 4MB21

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€247.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor szükséges2MDV4
AdóFolyamatos Air-Over
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők1.3-1.4
HP1/6
Hz60
Szigetelési osztályF
Ólomhossz36 "
Hossz kevesebb tengely4 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.70 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaDupla-Lapos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésStud / Band / Hole
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Teljes hossz10 13 / 16 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza6"
Tengely tájolásaFel le
Tengely típusaDupla lapos
Stud minta3-5/8 x 3-5/8"
Ménesmennyiség4
Stud méret8-32 "
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.806
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkCsapágyakTest Dia.HPHzSzigetelési osztályÓlomhosszHossz kevesebb tengelyÁr
CENTURY FE1018SF kondenzátor ventilátor motor 1/6 LE 825 ford./perc 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Labda5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "€366.96
CENTURY FE1028SF kondenzátor ventilátor motor 1/4 LE 825 ford./perc 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Labda5.625 "1/460F48 "5.437 "€385.23
CENTURY FE1058SF kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 825 ford./perc 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Labda5.625 "1/260F48 "6.437 "€480.89
CENTURY FEH1056SF kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1075 Rpm 60Hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5Labda5.625 "1/260F36 "6.437 "€378.42
CENTURY FC3056F kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1140 RPM 60Hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5Labda5.625 "1/260F5 "hogy 7"7 13 / 16 "€670.16
CENTURY ORM5458B kondenzátor ventilátor motor 1/6 - 1/3 LE 1075 ford./perc | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Labda5.625 "1 / 3 - 1 / 660B35 1/2 "- 38 1/2"4.125 "€225.68
CENTURY ORM5488B kondenzátorventilátor motor 1/6–1/3 LE 825 ford./perc | AD2LTD 3RCP9 ORM5488B2.1Labda5.625 "1 / 3 - 1 / 660B48 "hogy 51"4.875 "€315.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY FE1016SF kondenzátor ventilátor motor 1/6 LE 1075 ford./perc 60Hz
€247.28 /Mértékegység