ALLEGRO SAFETY Nova 2000 sisakok


Szűrő
Kopásálló: Igen , Köpeny hossza: 28 " , Köpeny anyaga: Nejlon , Szín: Zöld , alsó cső hossza: 33 " , Alsócső anyaga: PVC , Magába foglalja: Igen , Fűtést tartalmaz: Igen , A lencse belső méretei: 8 11/16 "X 4 3/4" , Belső lencse anyaga: Polikarbonát , Lencse anyaga: Polikarbonát , Anyaga: polietilén , A lencse külső méretei: 10 5 / 8 "x 5 1 / 8" , Külső lencse anyaga: Co-poliészter , Méret: Egyetemes , Szíj hossza: 5 3 / 8 "
StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A
NV20-00LP
Állandó áramlású szeleppel€1,801.97
B
NV20-00HC
Coolerrel€2,016.71
C
NV20-00
Áramlásszabályozó szeleppel€1,461.54
D
NV20-00H
Melegítővel€1,536.38

Nova 2000 sisakok

Az Allegro Nova 2000 sisakok könnyű, habszivacs párnával vannak felszerelve, hogy kényelmesen és következetesen illeszkedjenek a felhasználó fejéhez. Ezeknek a sisakoknak a habszivacs párnázata horogra és hurokra van rögzítve, és kényelmesen eltávolítható a higiénikus tisztítás érdekében. A dupla lencsék nagy behajtásával rendelkeznek, amely ideális látást tesz lehetővé anélkül, hogy zavaró oldalsó tükröződést okozna. Válasszon a polikarbonát lencsékből készült Nova 2000 sisakok kínálatából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?