Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 250455BG tengelykapcsoló anya irányzék 5/16-18, 5PK | AA9YEE 1JE83

APPROVED VENDOR 250455BG csatlakozó anya látónyílás 5/16-18, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9YEE Típus: 250455BGKereszthivatkozás: 1JE83
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
€93.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezCink krómozott
Hossz15 / 16 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság50,000 psi
Min. Hozam (PSI)40,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes látólyukkal
Menet típusaUNC
típusStandard
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 250455BG csatlakozó anya látónyílás 5/16-18, 5PK
€93.21 /csomag