CENTURY 945A szobai klíma Motor Psc Oao 1500 Rpm | AD9TVH 4UU20

CENTURY 945A szobai klíma Motor Psc Oao 1500 Rpm

Raktáron
Tétel: AD9TVH Típus: 945AKereszthivatkozás: 4UU20

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€397.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA szoba légkondicionáló motorja
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők1.2, 0.7, 0.4
HP1/8, 1/20, 1/30
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz55 "
Hossz kevesebb tengely4 15 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramSzoba légkondicionáló
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1500
Sebességek száma3
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba4.5 "
ForgásCCWLE
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza9.25 "
Tengely típusakettős
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0175
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)81.53
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályTest Dia.Csavar kör Dia.ÓlomhosszHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motortervezésmotor típusaÁr
CENTURY DBL4404 szobai légkondicionáló motor árnyékolt pólusú Oao 1550 rpm | AD2AXU 3M721 DBL4404A5"--4"40 fok CÁrnyékolt poleÁrnyékolt pole€320.67
CENTURY 7DB6408 szobai klíma Motor Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€366.00
CENTURY OFC1024 szobai klíma Motor Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "hogy 36"4 11 / 16 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€338.55
CENTURY 748 szobai klíma Motor Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "hogy 31"4.625 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€378.66
CENTURY 747 szobai légkondicionáló Motor Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "hogy 34"4 11 / 16 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€391.66
CENTURY 955 szobai légkondicionáló motor árnyékolt oszlopa Oao 1500 ford / perc | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "hogy 41"4 15 / 16 "40 fok CÁrnyékolt poleÁrnyékolt pole€573.98
CENTURY DBL64062 Légkondicionáló Motor Árnyékolt Pole Oao 1050 Rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "40 fok CÁrnyékolt poleÁrnyékolt pole€302.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY 945A szobai klíma Motor Psc Oao 1500 Rpm
€397.75 /Mértékegység