Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07840.009.0031 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3-48 X 5/16, 100PK | AG2KWE 31KL08

GRAINGER U07840.009.0031 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3-48 X 5/16, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KWE Modell: U07840.009.0031Kereszthivatkozás: 31KL08
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
€45.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.050 "
Meghajtó mérete3 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz5 / 16 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3-48

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0198
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156040

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07840.009.0031 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 3-48 X 5/16, 100PK
€45.88 /csomag