CENTURY DBL4404 szobai légkondicionáló motor árnyékolt pólusú Oao 1550 rpm | AD2AXU 3M721

CENTURY DBL4404 szobai klíma motor árnyékolt pólus Oao 1550 ford./perc

Raktáron
Tétel: AD2AXU Modell: DBL4404Kereszthivatkozás: 3M721

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€311.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA szoba légkondicionáló motorja
CsapágyakUjj
Test Dia.5"
Kondenzátor szükségesEgyik sem
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret42Y
Teljes terhelésű erősítők3.5, 1.7, 1.4
HP1/10, 1/15, 1/20
Hz60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely4"
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramSzoba légkondicionáló
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1550
Sebességek száma3
Fázis1
Csenget a csengőközpontba1-11/16 x 3-1/2"
ForgásCCWLE
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza9 "Ea.
Tengely típusaLakás
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.58
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8501402040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályTest Dia.Csavar kör Dia.ÓlomhosszHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motortervezésmotor típusaÁr
CENTURY 7DB6408 szobai klíma Motor Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€370.47
CENTURY OFC1024 szobai klíma Motor Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "hogy 36"4 11 / 16 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€345.06
CENTURY 748 szobai klíma Motor Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "hogy 31"4.625 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€375.87
CENTURY 747 szobai légkondicionáló Motor Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "hogy 34"4 11 / 16 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€370.70
CENTURY 955 szobai légkondicionáló motor árnyékolt oszlopa Oao 1500 ford / perc | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "hogy 41"4 15 / 16 "40 fok CÁrnyékolt poleÁrnyékolt pole€545.90
CENTURY DBL64062 Légkondicionáló Motor Árnyékolt Pole Oao 1050 Rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "40 fok CÁrnyékolt poleÁrnyékolt pole€302.19
CENTURY RAL1006 Légkondicionáló Motor Árnyékolt Pole Oao 1075 Rpm | AD8TME 4MA51 RAL 1006A5.625 "5-1 / 7 "36 "4.25 "60 fok CÁllandó osztott kondenzátorÁrnyékolt pole€328.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY DBL4404 szobai klíma motor árnyékolt pólus Oao 1550 ford./perc
€311.22 /Mértékegység