Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK CB33 Szelepellenőrzés 3/8 In | AE7DLA 5X781

CDI CONTROL DEVICES CB33 szelep ellenőrzése 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7DLA Modell: CB33Kereszthivatkozás: 5X781

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€40.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Beömlőnyílás3/8 (F) NPT
Hossz2.187 "
AnyagSárgaréz öntvény
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet450 F
FelszerelésFüggőleges vagy vízszintes
Kivezetés3/8 (F) NPT
Koppintson a Méret elemre1/8 "a nyomáskapcsoló kirakodó csatlakozásához
típusLevegő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tárcsa (pozitív ülőfelületű fluorpolimer, a maximális légáramlás érdekében)
    • Áramlási tartomány szabad levegő (CFM) (0–22)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHex méretBeömlőnyílásHosszAnyagMax. NyomásMax. HőmérsékletKivezetésÁr
CDI vezérlőeszközök CB10 szelepellenőrzés 1 be | AB8WGJ 2A165 CB10Levegő-1. (F) NPT3.5 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F1. (F) NPT€151.71
CDI vezérlőeszközök CB12 szelepellenőrzés 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Levegő-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT€205.77
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC25-AB Szelep hüvelyk vonal 1/4 Fnpt Bemenet/kimenet | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABSorban13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Sárgaréz400 psi400 F1/4 (F) NPT€28.22
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC38-AB Szelephüvelykes sor 3/8 Fnpt Bemenet/kimenet | AC8YHA 3ETU6 IC38-ABSorban13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Sárgaréz400 psi400 F3/8 (F) NPT€41.66
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC50 szelep ellenőrzése 1/2 In | AE2EXK 4X828 IC50Sorban-1/2 (F) NPT2.875 "Sárgaréz-400 F1/2 (F) NPT€42.29
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC75 szelep ellenőrzése 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75Sorban-3/4 (F) NPT3.25 "Sárgaréz-400 F3/4 (F) NPT€59.41
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK CB25 szelep ellenőrzése 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Levegő-1/4 (F) NPT1.75 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F1/4 (F) NPT€35.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES CB33 szelep ellenőrzése 3/8 hüvelyk
€40.44 /Mértékegység