Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC50 szelep ellenőrzése 1/2 In | AE2EXK 4X828

CDI CONTROL DEVICES IC50 szelep ellenőrzése 1/2 in

Raktáron
Tétel: AE2EXK Modell: IC50Kereszthivatkozás: 4X828
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
€44.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Beömlőnyílás1/2 (F) NPT
Hossz2.875 "
AnyagSárgaréz
Max. Hőmérséklet400 F
Kivezetés1/2 (F) NPT
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusSorban

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Visszatartó nyomás (PSI) (450)
    • Poppet (PTFE)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHex méretBeömlőnyílásHosszAnyagMax. NyomásMax. HőmérsékletKivezetésÁr
CDI vezérlőeszközök CB10 szelepellenőrzés 1 be | AB8WGJ 2A165 CB10Levegő-1. (F) NPT3.5 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F1. (F) NPT€157.02
CDI vezérlőeszközök CB12 szelepellenőrzés 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Levegő-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT€207.56
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC25-AB Szelep hüvelyk vonal 1/4 Fnpt Bemenet/kimenet | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABSorban13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Sárgaréz400 psi400 F1/4 (F) NPT€29.65
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC38-AB Szelephüvelykes sor 3/8 Fnpt Bemenet/kimenet | AC8YHA 3ETU6 IC38-ABSorban13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Sárgaréz400 psi400 F3/8 (F) NPT€42.93
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC75 szelep ellenőrzése 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75Sorban-3/4 (F) NPT3.25 "Sárgaréz-400 F3/4 (F) NPT€60.38
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK CB25 szelep ellenőrzése 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Levegő-1/4 (F) NPT1.75 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F1/4 (F) NPT€37.21
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK CB33 Szelepellenőrzés 3/8 In | AE7DLA 5X781 CB33Levegő-3/8 (F) NPT2.187 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F3/8 (F) NPT€40.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES IC50 szelep ellenőrzése 1/2 in
€44.01 /Mértékegység