Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC38-AB Szelephüvelykes sor 3/8 Fnpt Bemenet/kimenet | AC8YHA 3ETU6

CDI CONTROL DEVICES IC38-AB szelep hüvelyk vonal 3/8 Fnpt bemenet/kimenet

Raktáron
Tétel: AC8YHA Modell: IC38-ABKereszthivatkozás: 3ETU6
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
€42.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Hex méret13 / 16 "
Beömlőnyílás3/8 (F) NPT
Hossz2.125 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet400 F
FelszerelésFüggőleges vagy vízszintes
Kivezetés3/8 (F) NPT
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusSorban

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tárcsa (pozitív ülőfelületű fluorpolimer, a maximális légáramlás érdekében)
    • Visszatartó nyomás (PSI) (400)
    • Poppet (PTFE)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHex méretBeömlőnyílásHosszAnyagMax. NyomásMax. HőmérsékletKivezetésÁr
CDI vezérlőeszközök CB10 szelepellenőrzés 1 be | AB8WGJ 2A165 CB10Levegő-1. (F) NPT3.5 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F1. (F) NPT€157.02
CDI vezérlőeszközök CB12 szelepellenőrzés 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Levegő-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT€207.56
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC25-AB Szelep hüvelyk vonal 1/4 Fnpt Bemenet/kimenet | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ABSorban13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Sárgaréz400 psi400 F1/4 (F) NPT€29.65
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC50 szelep ellenőrzése 1/2 In | AE2EXK 4X828 IC50Sorban-1/2 (F) NPT2.875 "Sárgaréz-400 F1/2 (F) NPT€44.01
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK IC75 szelep ellenőrzése 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75Sorban-3/4 (F) NPT3.25 "Sárgaréz-400 F3/4 (F) NPT€60.38
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK CB25 szelep ellenőrzése 1/4 In | AE7DKZ 5X780 CB25Levegő-1/4 (F) NPT1.75 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F1/4 (F) NPT€37.21
CDI VEZÉRLŐESZKÖZÖK CB33 Szelepellenőrzés 3/8 In | AE7DLA 5X781 CB33Levegő-3/8 (F) NPT2.187 "Sárgaréz öntvény250 psi450 F3/8 (F) NPT€40.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES IC38-AB szelep hüvelyk vonal 3/8 Fnpt bemenet/kimenet
€42.93 /Mértékegység