CDI CONTROL DEVICES

A Control Devices Inc. (CDI) 1963 óta gyárt kiváló minőségű szelepeket légkompresszorokhoz, autóipari és vízkezelő rendszerekhez és magasnyomású mosókhoz. A cég központja az Egyesült Államokban, Missouri államban található. KATT ide

Szűrő

pneumatika

Szaniterek

Kültéri felszerelések

HVAC és hűtés

pneumatika Szűrő

Pneumatikus rendszer alkatrészeiTeljes NeXtime falióra kínálat

Légkompresszor tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kompresszor szelepek

    Nyomáscsökkentő és pneumatikus leeresztő szelepek olyan alkalmazásokban, ahol alacsony áramlás és változtatható nyomás szükséges. Rozsdamentes acélból készült üreges / fluorozott szénhidrogén O-gyűrűt tartalmaz, amelynek maximális üzemi hőmérséklete 250 ° F

  • Motorral hajtott kompresszor vezérlők

    A motor fordulatszámának nullára csökkentésére szolgál, amikor a kompresszor nincs terhelve, ezáltal üzemanyagot takaríthat meg, valamint csökkenti a motor és a kompresszor kopását. Vinilbevonatú rozsdamentes acél kábellel, sárgaréz hengerrel, és akár 15 LE névleges teljesítményű motorokhoz is használható

A CDI CONTROL ESZKÖZÖRŐL

A CDI kiterjedt termékcsaládja magában foglalja a kompresszor-, úszó-, ellenőrző- és pneumatikus vezérlőszelepeket. A márka úszószelepek rozsdamentes acél rudak a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Maximális nyomásuk 120 psi. Ezek a szelepek sárgaréz / műanyag / rozsdamentes acél / rozsdamentes acél PTFE vagy Viton tömítéssel rendelkeznek. NPT / FNPT / kompressziós csatlakozásokkal rendelkeznek a folyadék áramlásának szabályozására. Ezek az NSF-kompatibilis szelepek akár 550 F. CDI hőmérsékletet is kibírnak biztonsági szelepek sárgaréz / rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Ezek a szelepek ólom/szilícium gumi tömítésekkel rendelkeznek a szivárgások elkerülése érdekében, és akár 250 F fokos hőmérsékleten is működhetnek. Rozsdamentes acél/horganyzott zenei huzalrugóval rendelkeznek a nagyobb tartósság és jobb teljesítmény érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány CDI MPN keresztezi az egyenértékű Honeywell modellszámokra való egyedi hivatkozásokat. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű CDI termékekkel.

Szállítás

Ezek a CDI termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a CDI-termékeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Mark Load Genie

A Mark Load Genie egy nyomásszabályozó, amellyel állandó víznyomást tartanak fenn lakó- és kereskedelmi épületekben. A fő vízvezetékre van felszerelve, és membránt használ a prés vezérléséhez...Olvass tovább 

ICON szeleppel integrált nyomásszabályozó

Az ICON szelep ideális az orvosi ügyfelek számára azáltal, hogy egyszerűsíti a betegek oxigénellátását, így nincs szükség külön oxigénpalackokra és szabályozókra a létesítményekben. Az ICON szeleppel med...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a biztonsági szelepek és a biztonsági szelepek között?

A biztonsági szelepek rugós terhelésűek, és a beállított nyomáson teljesen kinyílnak a túlnyomás felszabadítása érdekében, így ideálisak olyan rendszerekhez, ahol a túlnyomást folyamathiba vagy emberi hiba okozhatja. Másrészt a nyomáscsökkentő szelepek fokozatosan nyitnak, és a nyomást egy bizonyos nyomástartományban csökkentik, nem pedig egyetlen beállított nyomáson. Jellemzően rugóterhelésű vagy előtétműködtetésű mechanizmust használnak, és gyakran olyan rendszerekben használják, ahol a túlnyomást a hőtágulás vagy más lassú nyomásváltozások okozhatják.

Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő úszógolyókat?

  • Határozza meg az adott alkalmazást, beleértve a folyadék típusát, a hőmérséklet- és nyomáskövetelményeket.
  • Válassza ki az úszógolyóhoz a megfelelő anyagot, például műanyagot, rozsdamentes acélt vagy sárgarézet, az alkalmazási követelmények alapján.
  • Ügyeljen arra, hogy az úszógolyó mérete és súlya megfeleljen a felhajtóerő követelményeinek és a beépítési helynek.
  • Fontolja meg a további funkciókat, például bevonatokat, meneteket és csatlakozásokat, amelyek az adott alkalmazáshoz szükségesek lehetnek.

Hogyan állíthatom be az LGM, P25 vagy P25V szelepeimet a kívánt nyomásbeállításokra?

  • Lazítsa meg a tartomány csavar ellenanyáját
  • Forgassa el a tartománycsavart az óramutató járásával megegyező irányba a szintek növeléséhez vagy az óramutató járásával ellentétes irányba a csökkentéséhez.
  • Indítsa el a kompresszort, és jegyezze fel a ki- és bekapcsolási nyomásokat.
  • Szükség szerint állítsa be a nyomást a tartománycsavar segítségével.
  • A kívánt nyomásszint beállítása után húzza meg a tartománycsavar ellenanyáját.
  • Ha differenciálszabályozásra van szükség, állítsa be a bekapcsolási nyomást a kívánt szintre az előző lépésekkel.
  • Lazítsa meg a differenciálmű csavarjának ellenanyáját, és forgassa el a differenciálmű csavarját az óramutató járásával megegyező irányba a lekapcsolási nyomás növeléséhez vagy az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy csökkentse azt.
  • Húzza meg a differenciálmű csavar anyáját, miután beállította a kívánt lekapcsolási nyomást.
  • Ez a beállítás nem befolyásolhatja a 4. lépésben beállított bekapcsolási nyomást, így a beállítás ezzel befejeződött.

Exkluzív márka termékek