A Cash Valve 8361-0138 nyomásszabályozó alkalmas a folyadéknyomás szabályozására és stabilizálására rendszereken belül, a berendezések károsodásának megelőzésére, a gyártási folyamatok optimalizálására és a rendszer általános megbízhatóságának növelésére a kívánt nyomásviszonyok fenntartásával, így nélkülözhetetlenné válik a különféle folyadékalapú alkalmazásokban. HVAC, vízvezeték- és gyártóiparban használják, ahol a meghatározott nyomásszintek fenntartása létfontosságú a működési hatékonyság és biztonság érdekében.
Jellemzők:
- Sárgaréz testtel rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a korrózióállóságot.
- Ez a nyomásszabályozó FNPT (Female National Pipe Thread) csatlakozással rendelkezik a biztonságos és megbízható csatlakozás érdekében a kompatibilis vízvezeték-rendszerekhez.
- 75 és 200 psi közötti nyomásbeállítást kínál, lehetővé téve a folyadéknyomás pontos szabályozását.
- Ennek a 200 psi-es nyomásszabályozónak a maximális hőmérsékleti besorolása 180 F, ami lehetővé teszi a használatát olyan alkalmazásokban, ahol magas hőmérséklettel találkozhatunk.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a Cash Valve 8361-0138 nyomásszabályozó nyomáskapacitása?
V. A nyomásszabályozó 400 psi maximális nyomáskapacitással büszkélkedhet, így képes kezelni a nagyobb nyomásigényeket ipari és kereskedelmi környezetben.
K. Van-e ajánlott karbantartási ütemterv ehhez a 200 psi nyomásszabályozóhoz?
V. A rendszeres karbantartás magában foglalja a szivárgás ellenőrzését, a membrán kopásának vagy sérülésének ellenőrzését, valamint a megfelelő nyomásbeállítás biztosítását. Az optimális teljesítmény fenntartásához szükség szerint cserélje ki a kopott alkatrészeket.
K. Hogyan kell tisztítani a Cash Valve 8361-0138 nyomásszabályozót?
V. A tisztítás során tiszta, száraz ronggyal töröljük le a szabályozó külsejét, hogy eltávolítsuk a port és a törmeléket. Kerülje a súroló hatású anyagokat vagy oldószereket, amelyek károsíthatják az alkatrészeit.