BEACON MORRIS ST1443-03 Gőz / hidraulikus fűtés Element Acél 3ft. | AE3MAL 5E305

BEACON MORRIS ST1443-03 Gőz/hidronikus fűtőelem acél 3 láb

Raktáron
Tétel: AE3MAL Modell: ST1443-03Kereszthivatkozás: 5E305

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€333.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőz / hidraulikus fűtőelem
Bemeneti / kimeneti NPT1-1 / 4 "
Hossz3 láb.
Max. Folyadék hőmérséklete650 fok F
Max. Nyomás660 psi
Kimenet @ 2 PSI Steam1600 2250/XNUMX XNUMX BtuH
CsőanyagAcél
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.16
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8419110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fin anyag (acél)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
BEACON MORRIS ST1444-04 Gőz / hidraulikus fűtőelem acél 4ft. | AE3MAM 5E306 ST1444-044 láb.€436.68
BEACON MORRIS ST1445-05 Gőz / hidraulikus fűtőelem acél 5ft. | AE3MAN 5E307 ST1445-055 láb.€562.87
BEACON MORRIS S144032-0600 Gőz / hidraulikus fűtőelem acél 6ft. | AE3MAP 5E308 S144032-06006"€563.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEACON MORRIS ST1443-03 Gőz/hidronikus fűtőelem acél 3 láb
€333.27 /Mértékegység