Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÉNZSZELEP 8356-0138 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 75–200 Psi | AD2KEJ 3PZC4

CASH VALVE 8356-0138 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 75–200 Psi

Raktáron
Tétel: AD2KEJ Modell: 8356-0138Kereszthivatkozás: 3PZC4
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
€531.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Mérő kikötő1 / 4 "
Magasság5.625 "
Bemeneti méret3 / 8 "
Hossz2.5 "
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret3 / 8 "
Nyomásbeállítási tartomány75-200 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PÉNZSZELEP 8276-0175 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 100-250 Psi | AD2KDK 3PYY8 8276-01755.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100-250 psi€488.33
PÉNZSZELEP 8361-0138 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 75 és 200 psi között AD2KDP 3PYZ4 8361-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75-200 psi€609.97
PÉNZSZELEP A361CWXZSNBS01-E1 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 0–5 Psi | AD2KDQ 3PYZ5/08361-0003 A361CWXZSNBS01-E16.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0-5 psi€609.97
PÉNZSZELEP A361CWXZSNBS01-E6 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 100–250 Psi | AD2KDR 3PYZ6/08361-0175 A361CWXZSNBS01-E66.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100-250 psi€609.97
PÉNZSZELEP A361CWXZSNBS01-E2 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 2–25 Psi | AD2KDT 3PYZ7/08361-0014 A361CWXZSNBS01-E26.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2-25 psi€609.97
PÉNZSZELEP A361CWXZSNBS01-E3 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 20–60 Psi | AD2KDU 3PYZ8/08361-0040 A361CWXZSNBS01-E36.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20-60 psi€609.97
PÉNZSZELEP A361CWXZSNBS01-E4 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 40–80 Psi | AD2KDV 3PYZ9/08361-0060 A361CWXZSNBS01-E46.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40-80 psi€609.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE 8356-0138 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 75–200 Psi
€531.92 /Mértékegység