COXREELS DEF sorozatú rugós hajtású tömlőorsók


Szűrő
Max. Nyomás: 300 psi
StílusModellTeljes szélességAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Szerelési méretDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
SHL-N-450-BBX
8.25 "6 x 6 "50 ft.1 / 2 "4 x 5 "7 / 8 "21.25 "19.5 "€860.24
B
SHL-N-525-DF-BBX
9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "19.5 "€999.31
C
TSH-N-550-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€2,283.20
B
SH-N-525-DF-BBX
9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "19.5 "€1,890.27
C
TSHL-N-535-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "35 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,253.17
D
TSHL-N-450-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.1 / 2 "7 x 8 "7 / 8 "21.25 "19.5 "€1,026.79
C
TSHL-N-550-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,351.81
B
SHL-N-550-DF-BBX
9.88 "6 x 6 "50 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,267.73
E
SH-N-550-DF-BBX
9.88 "6 x 6 "50 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€2,303.46
D
TSHL-N-635-BBX
10 "8 x 9 "35 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "€1,921.00
D
TSHL-N-650-BBX
12 "8 x 9 "50 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "€1,997.00

DEF sorozatú rugós hajtású tömlőorsók

A Coxreels DEF sorozatú rugós hajtású orsói ideálisak a dízel kipufogófolyadék (DEF) biztonságos és hatékony kezelésére az autóiparban, a szállításban, a mezőgazdaságban és az ipari alkalmazásokban. Ezeknek az orsóknak a rugós mechanizmusa automatikusan visszahúzza a tömlőt, így nincs szükség további szerszámokra. Ezek az orsók nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, egy 90 fokos, teljes áramlású NPT forgatógombbal az áramlás kívánt irányba irányításához, valamint Viton tömítésekkel, amelyek megakadályozzák a szennyeződések bejutását. Ezenkívül tartósan kenésű csapágyakkal vannak felszerelve a zökkenőmentes működés érdekében, valamint egy többpozíciós vezetőkarral, amellyel a falhoz, padlóhoz, mennyezethez és más helyzetekhez igazíthatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?