Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÉNZSZELEP 8354-0019 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 2–35 Psi | AD2KDZ 3PZA4

CASH VALVE 8354-0019 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 2–35 Psi

Raktáron
Tétel: AD2KDZ Modell: 8354-0019Kereszthivatkozás: 3PZA4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€661.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Mérő kikötő1 / 4 "
Magasság5.625 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz2.5 "
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány2-35 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PÉNZSZELEP 8276-0175 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 100-250 Psi | AD2KDK 3PYY8 8276-01755.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100-250 psi€517.69
PÉNZSZELEP 8361-0138 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 75 és 200 psi között AD2KDP 3PYZ4 8361-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75-200 psi€659.22
PÉNZSZELEP A361CWXZSNBS01-E1 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 0–5 Psi | AD2KDQ 3PYZ5/08361-0003 A361CWXZSNBS01-E16.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0-5 psi€659.22
PÉNZSZELEP A361CWXZSNBS01-E6 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 100–250 Psi | AD2KDR 3PYZ6/08361-0175 A361CWXZSNBS01-E66.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100-250 psi€659.22
PÉNZSZELEP A361CWXZSNBS01-E2 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 2–25 Psi | AD2KDT 3PYZ7/08361-0014 A361CWXZSNBS01-E26.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2-25 psi€659.22
PÉNZSZELEP A361CWXZSNBS01-E3 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 20–60 Psi | AD2KDU 3PYZ8/08361-0040 A361CWXZSNBS01-E36.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20-60 psi€659.22
PÉNZSZELEP A361CWXZSNBS01-E4 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 40–80 Psi | AD2KDV 3PYZ9/08361-0060 A361CWXZSNBS01-E46.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40-80 psi€659.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE 8354-0019 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 2–35 Psi
€661.79 /Mértékegység